シブタニ
シブタニの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シブタニの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
シブタニの 吊具用アイボルト
アイボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53259798
品番
EB-900S-16
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭部がリング状になったボルトです。
ねじ径
M16
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
12.5
仕上
生地
寸法G(mm)
60(参考値)
製品質量(g)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
450kgf[4.41]45°吊り(2個につき)
使用荷重(垂直吊)(kN)
450kgf(4.41)
注意
※ナットは付属しておりません。