足長アイボルト(鉄)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53259807 品番 EB-901-0830
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。

ねじ径M8 寸法L(mm)30 寸法A(mm)32.6 寸法F(mm)17 寸法D(mm)16 用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 寸法E(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)6.3 仕上三価クロメート 寸法G(mm)33.3(参考値) 製品質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)80kgf[0.785]45°吊り(2個につき) 使用荷重(垂直吊)(kN)80kgf(0.785)
注意
※ナットは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
自作のブランコに使用
サービス業

自作のブランコを二基作成するのに使用してます、今回購入の商品(このアイボルトを含めて ネジシャックル リングキャッチ チェーン スリングライト Oフック)これら全てブランコ作成に使用した商品です、二基共完成して試験に乗ってみましたが 何も異常は有りませんでした、後は孫達が帰って来て使用してくれるのを待つだけです、自分では良いのが出来たと思います。

対象商品:
53259834
2022-12-08
用途:
スピーカーの吊り
サービス業

価格・強度・全て問題ありません。
再度購入したいと思います。

対象商品:
53259807
2020-07-18
用途:
バイクの荷物固定に
製造業

通称ホムセン箱をバイクの荷台に固定する為に購入しました。手で締め付けるのでアイボルトがベスト。穴に荷掛けベルトを通したりもできて便利です。
アイボルトでこの長さがあって良かったです。価格も安い!
メッキ品ですが長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする