シブタニ
シブタニの 建具金物
シブタニの ドア・扉金物
シブタニの 門扉固定
ドアーストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259929
品番
EDC-32
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。
用途
扉解放時の保持など
材質
ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)
仕上
ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工
製品質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケースが薄いため、必ず裏板(別途)をご使用下さい。皿小ネジの首下がケースより出ます。樹脂部品が入っているため屋内での使用を推奨致します。ネジはセット外品です。