シブタニ
シブタニの 蝶番・ヒンジ
シブタニの 蝶番
シブタニの 抜き差し蝶番
抜差丁番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259965
品番
DEH-33S R
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
機械の点検扉など
質量(kg)
参考扉:7(縦2ヶ使用時)
仕上
光沢バレル研磨
製品質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応