ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 53260017 品番 B-N-pt300
在庫数量:残り1772点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1901,598

ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。

用途
マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水 使用方法軽く振って、10〜30cm離してご使用ください。
注意
※傷やはれもの、湿疹などの異常があるときは使用しない。
※乳幼児の手の届かないところに保管する。
※直射日光を避けて保管する。
※他の容器に入れ替えない。
※ボトル・トリガーの色、形状が異なる場合がありますが、仕様や容量に変わりはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53260017
2022-12-05
用途:
事務所内

皆に安心感を与えます、効いているかわからないが、これは心理的な面でしょう。

対象商品:
53260017
2021-03-13
用途:
機械除菌
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

切断機械のハンドルに除菌スプレーとして購入。使用に全く問題ない商品です。

対象商品:
53260017
2020-09-23
用途:
除菌用
株式会社新東洋機器 様

マスクの消毒、除菌用に使ってます。
効果は不明ですが安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
53260017
2020-05-20
用途:
除菌
製造業

ちょっと使っただけの不織布マスク、布製マスクの洗濯乾燥後、ハンドタオル、靴下等、陰干しして若干臭いが気になる、身に付けるものにサッとひと吹きすると、即効で臭いが消えます。もともと無臭なので、アルコールや消臭剤のような臭いも残らず、臭いが消えるということは、きっと雑菌類も消えているのだろうと想像します。酸素系漂白剤で除菌するような手間も要らず、ちょっとスプレーするだけで効くので、一見値段は高そうですが、単価(費用対効果)はお得なのでは、と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53260017
2020-08-14
用途:
布マスクに塗布
その他業種

実際どれだけ効果があるか確かめようがないのですが、洗った布マスクに必ず噴霧しています
安心感はあります。消臭効果についてはあるかとはおもいます

対象商品:
53260017
2020-05-06
用途:
使用済みマスクにシュッとひと拭き除菌
サービス業

マスクが必需品になった今、家族が毎日使う分の
マスクを購入することがかなり難しい状況の中で
この除菌スプレーでシュッとひと拭きして天日干ししてマスクを再利用しています。
嫌な臭いも全くなく素早く清浄にしてくれる感じでとても氣にいって家族で使っています。
改善点を言うならば、スプレーの水粒がついてマスクが濡れるのでスプレーが極微細なミストになって
くれたら天日干しして乾かす手間が減りさらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53166926
2020-04-18
用途:
マスクの除菌とニオイ消し。
医療・福祉・介護関連業

効果のほどは、、、マスクの匂いが消えた感じです。除菌できているかどうかは、不明です。増殖防止効果の持続に期待しているのですが、、。白金は金属ですから、効果の持続が期待できるのでは?そのへんをもっとアピールしたら良いのに。でも、悪い商品ではないです。プラの小さなスプレーボトルも今はとっても貴重ですし、なくなったらリセッシュを詰めて使うつもりです。とってもすばらしい噴霧技を見せてくれるボトルです。一件の価値アリです。まじで。(効果ですが、すぐ乾かないという欠点はありますが、マスク用のイータックとどっちを買う?聞かれたら迷わずこちらを買います!)最後に、、このスプレーを床の上に噴霧するととーーても滑るのでご注意を!笑

2人が参考にしています
対象商品:
53166926
2020-04-18
用途:
使い捨てマスクに使用
金融・保険業

使い捨てマスクの再利用を目的として購入しました。特に,マスクの装着時間が短ければスプレーしておいて,次回も利用できるように心掛けています。使い捨てマスクを洗うことには抵抗があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする