建機・農機用エアーフィルター

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(ユニオン)JA-515 他社参考品番(KSフィルター)868-1 他社参考品番(サンエレメント)A-415A 主な適合純正品番T1270-16322/T1270-1632-0/T1270-1632-1/TC020-1632-4/T0270-163-0 主な適合車種KUBOTAコンバイン用 AR326/330/335・ARN327/331/433・ER329/335 注文コード53260123 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は他社参考品番・主な適合純正品番・主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。

用途
建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
主な適合純正品番T1270-16322/T1270-1632-0/T1270-1632-1/TC020-1632-4/T0270-163-0 メーカークボタ 主な適合車種KUBOTAコンバイン用 AR326/330/335・ARN327/331/433・ER329/335 高さ(mm)237 外径(mm)108 内径(mm)56/0 他社参考品番(ユニオン)JA-515 他社参考品番(KSフィルター)868-1 他社参考品番(サンエレメント)A-415A
注意
長時間の使用は目詰まりが発生し性能・燃費の低下となります。
ご使用の環境に合わせて早めの交換をお勧め致します。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
安くてコスパ良い
農・林・水産業

クボタSL28トラクターにぴったりだ、純正に比べてコスパよく掃除するより交換で良いのでは、またリピします

2人が参考にしています
2026-02-26
用途:
トラクター整備
農・林・水産業

純正部品と、サイズは一致しました。フィルターが若干薄いような感じですが
問題無さそう。価格が安いので、今までよりマメに交換します。

対象商品:
53260114
2025-07-07
用途:
ヤンマー SV08-1A

適合してるか不安でしたが、取付け出来ました。純正品は高価なので次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
クボタトラクターFTに使用
サービス業

機械購入から年数が経っていたため、作業時間はそんなに累積していませんでしたがモノタロウブランドで安く購入できたため、交換してみました。
製品自体は純正品とほとんど変わらない形状でした。
濾過能力とライフはまだわかりませんが、ウチの機械使用(作業)レベルからするとヘビーではないため、純正品に比べ安価ですし定期的に交換していけばいいのかなと思います。

2025-03-29
用途:
北海道ハウス内の除雪
農・林・水産業

昭和時代のクボタ20馬力除雪機。古すぎてメーカーではありませんの簡単な
返事。
モノタロウでサイズ入力したら、同じな物が出てきて買いました。
ピッタリでした。

2025-02-17
用途:
ユンボ フィルター交換
Nasu fire-wood 様 (卸売・小売業)

事前に、適合ナンバー確認して購入shぎたこともり、問題なく交換。
重機系のフィルター交換は、定期的に交換必須。価格も、安価なので長持ちさせるには、こまめにメンテしたほうが、良いです。

2025-01-15
用途:
建機のメンテナンス作業
株式会社 サンタエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と比較し価格面で大きな差があり、耐久性はまだ分かりませんが機能に問題は無い様に見受けられます。
ユーザーの方に喜ばれています。

対象商品:
53260123
2024-08-23
用途:
クボタトラクターKL
農・林・水産業

パンチングの外観は純正っぽい。しかしこの低価格には理由がある。
紙薄い→新開発“薄い濾過紙”で卓越した吸入効率→微妙すぎるトルクアップを実現
ペラい→製品軽量化によりCO2排出量環境負荷の低減→僅か数oの燃費性能の向上

レビューに掲載されるためには以下のようになります。

取り付けた直後からトルクアップを感じました。 燃費も伸びてリピート確定です。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする