iHelp
iHelpの ディスク研磨材
iHelpの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
iHelpの カップホイール
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53260209
品番
IH-822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。
表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)
5.5
用途
コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
仕様
乾式研削用ダブルタイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
適応
ディスクグラインダー