BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オービタルサンダー用ケンマロンスーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53260358
品番
S-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。
三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。
細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途
木材・樹脂・金属の表面研磨に。
サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業
粒度
中目(400番相当)
寸法(mm)
93×250
タイプ
クリップ式
用途例
面ならし後の調整。木材・樹脂の色塗装前の下地磨きに
適応
オービタルサンダー