オービタルサンダー用ケンマロンスーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53260367 品番 S-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。
三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。
細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。

用途
木材・樹脂・金属の表面研磨に。
サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業
粒度細目(800番相当) 寸法(mm)93×250 タイプクリップ式 用途例一般仕上げに。木材・樹脂・金属の化粧仕上げ、塗面研磨に 適応オービタルサンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする