BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ランダムサンダー用ソフトディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53260419
品番
BRS-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。
目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。
8穴付で、吸塵対応。
粒度
極細目(2000番相当)
用途
木材・樹脂・金属の表面研磨に。
直径(Φmm)
125
タイプ
マジック式
用途例
コンパウンド研磨前の最終仕上げ、塗装ブツ取りに
適応
Φ125mmランダムサンダー