天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト
天牛(富士手袋工業)の タスキ型 安全ベスト
伸縮安全テープベスト(テープ幅50ミリ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53260875
品番
8272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
蛍光テープで昼間も目立つ!
折りたたみコンパクトに収納!
色(本体)
蛍光イエロー
テープ地色
グレー
用途
警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。
材質
反射材:ガラスビーズ
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
40〜55
材質(調節バックル)
プラスチック
胴回り(cm)
〜120