空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2020)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード53266983 品番KF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビー サイズL セット内容RD9010H ハイパワーファンセット&RD9090J バッテリーセット(2020) 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする