※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53269546 品番BH-5288R
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品

材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用圧力(MPa)0.98MPa以下 使用温度範囲(℃)-10〜80 竹の子外径(Φmm)Φ8×Φ8 外ネジPT1/4 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする