※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外ネジPT3/8 注文コード53270088 品番BH-2310R
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は外ネジなど11種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品

材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 最高使用圧力(MPa)0.98 竹の子外径(Φmm)10.5 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ボア径(Φmm)8 ハンドル形状レバー式 外ネジPT3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする