※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外ネジPT1/8 注文コード53270176 品番BC-1108R
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外ネジなど8種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品

材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用圧力(MPa)0.98MPa以下 使用温度範囲(℃)-10〜80 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 最高使用圧力(MPa)0.98 チューブ径(Φmm)Φ8 外ネジPT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする