※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53270395 品番 BL-1200R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RoHS指令相当品

使用圧力(MPa)0.98MPa以下 寸法PTPT1/4 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする