※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53270553 品番BH-7310R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品

使用圧力(MPa)0.98MPa以下 竹の子外径(Φmm)Φ10.5 外ネジPT3/8 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする