※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53270675
品番
CW-1011R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
-10〜80
寸法PT
PT1/8(内)×PT1/8(内)
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
形状
ストレート
呼び径(B)
PT1/8(内)×PT1/8(内)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
両内ネジ型
使用流体
水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
小型ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材