※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53270736 品番 CM-1011R
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS指令相当品

使用圧力(MPa)0.98MPa以下 寸法PTPT1/8(外)×PT1/8(内) 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 形状ストレート 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10〜80 呼び径(B)PT1/8(外)×PT1/8(内) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式外内ネジ 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類小型ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする