※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
Fittings アングル型ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53271269
品番
HA-1209R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
寸法
Φ9
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50〜150
寸法PT
PT1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53271269
HA-1209R
43812406
HA-1209R
アングル型ホースニップル
アソー
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました