HA-1414R Fittings アングル型ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー 53271348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings アングル型ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53271348 品番HA-1414R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下) トラスコ品番149-0035 材質C3771(鍛造用黄銅) 寸法Φ14 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50〜150 寸法PTPT1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53271348 HA-1414R 43812476 HA-1414R アングル型ホースニップル アソー アングル型ホースニップル アソー 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする