フェニックスフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード53274236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。
幅広いチョウ目害虫に高い効果。
幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。
また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。

有効期限(年)4 有効成分フルベンジアミド・・・18.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22853 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする