フェニックス顆粒水和剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード53274245 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。
幅広いチョウ目害虫に高い効果。
幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。
また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。

有効期限(年)5 有効成分フルベンジアミド・・・20.0% 性状褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)21916 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53274245
2021-08-12
用途:
トウモロコシのアワノメイガ撃退
自然農園みたね 様 (農・林・水産業)

今のところ完璧にアワノメイガは来ていませんありがたく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする