ロブドー水和剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード53274279 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

斑点落葉病、黒斑病、灰色かび病等に優れた防除効果を示すイプロジオンと有機銅の複合剤であり、果樹、レタスの主要病害に優れた防除効果を発揮する。
有効成分に有機銅を含有しており、レタスの糸状菌病害から細菌性病害まで有効である。

有効成分
イプロジオン・・・16.5%
8-ヒドロキシキノリン銅・・・34.0%
有効期限(年)5 性状黄緑色水和性粉末 45μm以下 農林水産省登録第(号)21113 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする