フラスター液剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード53274324 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

花振るいを防ぎ、増収につながるとともに、商品価値の高い房作りを可能にします。
新梢伸長を抑制し、品質を安定させます。
果実品質(果粒重、糖度、酸度、着色等)に悪影響を与えません。
樹体に対する影響が少なく、通常の使い方では薬害は認められません。
また、生育阻害や翌年への悪影響もありません。

有効期限(年)5 有効成分メピコートクロリド・・・44.0% 性状淡黄色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)17800 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53274324
2020-06-13
用途:
葡萄の成木に
農・林・水産業

シャインマスカットの若い成木の花ぶるい防止のために購入しました。高価ですが落花もなく、ジベ後の玉太りも順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする