曜日別特売
- ムッシュボルドーDF 日本農薬 53274358

ムッシュボルドーDF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード53274358品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

希釈倍数が500倍で通常の殺菌剤同様の保管・輸送・希釈作業が可能です。
有効成分である銅は、糸状菌・細菌を含む幅広い病原菌に対して抗菌力を示します。
既存のボルドー剤と同様に保護効果があり、殺菌剤耐性菌対策としても有効です。
製剤の最適化等により安定した効力を示します。
有機JAS適合農薬として使用できます。

有効期限(年)4有効成分塩基性硫酸銅・・・71.2%(銅として40.0%)性状暗灰色水和性細粒、微粒及び粗粉農林水産省登録第(号)23169毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274358
2024-03-23
用途: 農薬散布
農・林・水産業

殺菌剤はいつもこの商品を使っています。使い易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする