住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺菌剤
住友化学の 業務用殺菌剤
リゾレックス粉剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
53274848
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
リゾクトニア菌による諸病害・白絹病などに。
リゾクトニア病害などに卓効を示します。
優れた残効性を示します。
登録作物数が多く、使いやすい薬剤です。
りんご紫紋羽病に安定した効果があります。(水和剤)
有効期限(年)
5
有効成分
トルクロホスメチル・・・5.0%
性状
類白色粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
16885
毒劇区分
普通物