住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫剤
住友化学の 業務用殺虫剤
スミチオン乳剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
53274875
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
有機リン系殺虫剤です。
作用機作はコリンエステラーゼの活性を阻害し、殺虫作用を示します。
害虫に対して接触効果、食毒効果があります。
植物に浸達性があります。
無人航空機による散布に使用できます。
有効期限(年)
4
有効成分
MEP・・・50.0%
性状
黄褐色可乳化油状液体
PRTR法
1種キシレン・・・21%以下 1種エチルベンゼン・・・21%以下
農林水産省登録第(号)
4962
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤