ベネセット水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード53274963 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

攻めと守りのダブルの効果!!
各種べと病、疫病に対する高い防除効果。
予防と治療のダブルの効果。
優れた耐雨性。
既存薬剤耐性菌にも安定した効果。

有効成分
ベンチアバリカルブイソプロピル・・・3.75%
マンゼブ・・・70.0%
有効期限(年)4 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 PRTR法1種マンゼブ・・・70.0% 1種ヘキサメチレンジアミン・・・1.7% 農林水産省登録第(号)23185 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする