サンコープラスチック
サンコープラスチックの 厨房機器・設備・調理機械
サンコープラスチックの 板金製品類・棚・ストッカー
サンコープラスチックの キッチンストッカー
コロ付きキッチンストッカー オーラスリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53276056
品番
0420176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
キッチン小物や食品などをスッキリ収納する引き出しタイプのストッカー。
スペースを有効に利用できるスリムタイプ。
引き出しにコマが付いて、引き出しの開閉がスムーズ。
ちょっとした移動に便利なコロ付き。
段数
4段
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約6.98
色
ベージュ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約238×450×1077
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498