クールキング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53276099 品番 3530218
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

頑丈で機能的なシンプル設計。
ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。
内本体・内フタには抗菌加工が施されています。
釣りやキャンプなどに最適。

容量(L)12 ブルー 付属品ベルト 材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリスチレン、ハンドル=ABS、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ロック部品=ステンレス 質量(kg)約2.1 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×189×213(ペットボトルは寝かせた状態で計測) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約363×237×285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
建設業
有限会社菊原建設 様 (建設業・工事業)

各現場にもっていくのにちょうどよいサイズでした
壊れにくそうでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする