曜日別特売
3530317 クールキング サンコープラスチック 53276108

3530317 クールキング サンコープラスチック 53276108
3530317 クールキング サンコープラスチック 53276108
3530317 クールキング サンコープラスチック 53276108

クールキング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード53276108品番3530317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

頑丈で機能的なシンプル設計。
ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。
内本体・内フタには抗菌加工が施されています。
釣りやキャンプなどに最適。

容量(L)18ブルー材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリスチレン、ハンドル=ABS、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ロック部品=ステンレス質量(kg)約2.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約353×217×249寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約403×267×324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 建設業
有限会社菊原建設建設業・工事業

各現場にもっていくのにちょうどよいサイズでした
壊れにくそうでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする