曜日別特売
3530515 クールキング サンコープラスチック 53277517

3530515 クールキング サンコープラスチック 53277517
3530515 クールキング サンコープラスチック 53277517
3530515 クールキング サンコープラスチック 53277517

クールキング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)30
内容量1個注文コード53277517品番3530515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

頑丈で機能的なシンプル設計。
ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。
内本体・内フタには抗菌加工が施されています。
釣りやキャンプなどに最適。

容量(L)30ブルー付属品ベルト・水抜き栓材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリスチレン、ハンドル=ABS、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ロック部品=ステンレス質量(kg)約3.8有効内寸(mm)約458×245×263※ペットボトルは寝かせた状態で計測。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約551×298×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 建設業
有限会社菊原建設建設業・工事業

各現場にもっていくのにちょうどよいサイズでした
壊れにくそうでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする