米々軒(マイマイケン)鶏ごぼうご飯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード53277648 品番52004
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。

セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装) 質量(g)260/1食 種類鶏ごぼうご飯×20食入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30 賞味期限2年 カロリー(kcal)354(1食あたり) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする