ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒(マイマイケン)ビーフカレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
53277657
品番
52001
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容
アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)
260/1食
種類
ビーフカレー×20食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×190×30
賞味期限
2年
カロリー(kcal)
404(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応