ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒(マイマイケン)鶏・カレーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
53277666
品番
52004/52001
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
カロリー(kcal)
鶏ごぼうご飯/354(1食あたり)
ビーフカレー/404(1食あたり)
セット内容
アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)
260/1食
種類
鶏ごぼうご飯×10食入、ビーフカレー10食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×190×30
賞味期限
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応