ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DYTX20HL-BS 注文コード53294475 品番92891
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。
電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

仕様DYTX20HL-BS
注意
※ 3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
バッテリーの寿命について
●バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
・エンジンからの熱影響による放電
・使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
・発電機の故障などによる充電不足
・寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
・端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり
・過剰な充電●寿命末期には次のような症状が現れます。
・スターターモータの回転音が低くて弱い
・方向指示器の動作

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53294466
2026-01-03
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

取り付けして2ヶ月。寒い冬の期間ですが、重いクランクを力強く回します。まだ2ヶ月ですが、問題なく満足してます。

対象商品:
53294466
2022-10-17
用途:
バイクのバッテリーとして
その他業種

純正より少しだけAhが多いのがポイント。
不具合多発のスポーツスターS、純正バッテリーを取り外してこれにしたら
嘘みたいに快適に動くようになりました。しょっちゅう出ていたエラー
メッセージも、バッテリーを変えてからは皆無。これを純正に採用すればいいのに。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする