S-AIR フルハーネスショートジャケット 05951 (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53298246 品番 05951
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ポリエステルながら生地強度に配慮しつつ、肩に補強材を追加し、ハーネス対応として十分な実用性とデザイン性を両立

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)63 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 仕様内ポケット、D環用ベルト、ファスナーでの開閉、風抜け防止コーティング、耐久性、形態安定性、肩補強、ペンポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする