S-AIR フルハーネスショートジャケット 05951 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53298334 品番05951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルながら生地強度に配慮しつつ、肩に補強材を追加し、ハーネス対応として十分な実用性とデザイン性を両立

ライトキャメル サイズLL 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)28 仕様内ポケット、D環用ベルト、ファスナーでの開閉、風抜け防止コーティング、耐久性、形態安定性、肩補強、ペンポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする