S-AIR ワークショートブルゾン 88110 (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53298815 品番 88110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

衣服内の空気循環を最適化する素材とスタイルを採用したポリエステル100%S-AIRベーシックモデル

シルバーグレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 仕様内ポケット、風抜け防止加工、耐久性、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする