S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR ワークショートブルゾン 88110 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53298876
品番
88110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
衣服内の空気循環を最適化する素材とスタイルを採用したポリエステル100%S-AIRベーシックモデル
色
シルバーグレー
サイズ
7L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
164
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
60
仕様
内ポケット、風抜け防止加工、耐久性、軽量