曜日別特売
BM-9022-L4-BL エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソー 53301107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-9022-L4-BL エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソー 53301107
BM-9022-L4-BL エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソー 53301107

エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個外ネジPT1/4注文コード53301107品番BM-9022-L4-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rc開閉ハンドル開閉パターン記号:L4内ネジPT1/4外ネジPT1/4ハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53301037
2022-02-12
用途: エア配管
医療・福祉・介護関連業

通常は橙色のレバーだけでしたが、ブルーもあり、配管の区別の為使用しました。色々種類もあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする