※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT04T102FL-W08 SH7025 チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ 53301695 CCGT04T102FL-W08 SH7025 チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ 53301695

チップ CCGTR/L-W08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 注文コード53301695 品番CCGT04T102FL-W08 SH7025
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)【水平方向】4.4 厚さ(mm)1.79 勝手L 最大切込深さ(mm)1 切込深さ(mm)最小0.2 内接円(mm)4.37 取付穴径(Φmm)2.3 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする