※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPGT040104FL-W08 SH7025 チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ 53302079 EPGT040104FL-W08 SH7025 チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ 53302079

チップ EPGTR/L-W08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード53302079 品番EPGT040104FL-W08 SH7025
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)【水平方向】4.1 勝手【インサート】L 最大切込深さ(mm)1 切込深さ(mm)最小0.2 内接円(mm)3.97 取付穴径(Φmm)2.3 コーナーR(mm)0.4 最大送り(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする