※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCG18L185-020 NS9530 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 53302648 TCG18L185-020 NS9530 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 53302648

溝入れ突切り用チップ TCG18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード53302648 品番TCG18L185-020 NS9530
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥12,089
販売価格(税別)
10,990
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4 刃幅(mm)【溝入】1.85 勝手L 最大溝深さ(mm)3.5 コーナーR(mm)0.2 公差(mm)【溝入れ刃幅】0.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする