R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968

R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968
R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968
R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968
R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968
R25-L-TOOLCASEG7 ツールケース スリムロングタイプ R250 53303968

ツールケース スリムロングタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53303968品番R25-L-TOOLCASEG7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,037

人気のカーボン柄に、ファスナーの片方がブルーのモデル。
シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。
下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。
外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。
サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。

材質1680Dポリエステルオックスブラック/ブラックファスナー質量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53303959
2021-08-06
用途: 自転車メンテナンス用
その他業種

普通のボトルケージにすっぽり入ります。
チューブ700c1本・Co2ボンベ2本・パンク修理キット・手動ポンプは収まりましたので私には十分ですね。

対象商品 : 53303959
2020-12-17
用途: 自転車の工具入れ
運輸・通信業

ボトルゲージにもすんなり入り、工具もたっぷり入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする