マルチ 17 MIDNIGHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53304844 品番355290001
参考基準価格(税別)¥5,127 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。
頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。
グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。

仕様17機能 セット内容チェーンツール(8〜12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-2、オープンレンチ:8mm/10mm、トルクス:T-25 材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール 質量(g)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする