リヒトラブ
リヒトラブの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
リヒトラブの アクセサリー/手芸用部材・金具
リヒトラブの キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ
MARVEL カラビナリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53304854
品番
MV7786
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
リールの長さを調整できるロック機能付き。
用途
ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。
材質
ポリアミド
寸法(mm)
38×17×74
伸縮範囲(mm)
リール:約700
耐荷重(g)
200
注意
※リールは約700mm伸縮可能
※耐荷重200g