CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CRANK BROTHERSの 自転車用空気入れ
CRANK BROTHERSの 手動式空気入れ
スターリング LG(メーター付) ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53304923
品番
314270001
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。
エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ
米、仏
仕様
100+psi
材質
6061アルミニウム
長さ(mm)
276
質量(g)
173
空気圧
7気圧