マイクロカットオフィスシュレッダM3434M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53305536 品番GSHM3434M
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!

質量(kg)22.5 サイズA3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×285×730 ダストボックス容量(L)34 最大裁断枚数15 細断寸法(mm)2×13 投入口幅(mm)300 最大細断枚数15 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×285×730 細断可能物CD/DVD/CARD 最大投入幅300mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする